品番 : EA522AE-25
品名 : 300x50x25mm 油砥石・天然(極細目)
希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様
| 用途 | 極精密な微細加工などの精密仕上げに | 仕様 | 極細目 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×50×25mm | 粒度 | #4000~6000 |
| 木製ケースサイズ | 325×75×45mm | ||
| アーカンサスストーン | |||
| 木製ケース付き | |||
| ※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/04 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0588ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522AE-21A 100x50x13mm 油砥石・天然(極細目) |
| EA522AE-22A 150x50x13mm 油砥石・天然(極細目) |
| EA522AE-23A 200x50x13mm 油砥石・天然(極細目) |
| EA522AE-24 250x50x25mm 油砥石・天然(極細目) |
| EA522AE-25 300x50x25mm 油砥石・天然(極細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

