品番 : EA522AN-1
品名 : 101x25x 6mm 油砥石(中・極細目/両面)
木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます
仕様
粒度 | #400~#600 #2000~#3000 |
仕様 | 中目/極細目 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 101×25×6 | ||
アーカンサスストーン | |||
極精密な微細加工などの精密仕上げに | |||
斧を研ぐのに最適です。 | |||
ソフトアーカンサスとハードブラックアーカンサスの砥石を組み合わせることで、優れた精度を提供します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/20 20:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0600ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA522AN-1 101x25x 6mm 油砥石(中・極細目/両面) |
EA522AN-2 152x25x 6mm 油砥石(中・極細目/両面) |
EA522AN-3 203x25x 6mm 油砥石(中・極細目/両面) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)