詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AN-3

品名 : 203x25x 6mm 油砥石(中・極細目/両面)

木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます

仕様

粒度 #400~#600
#2000~#3000
仕様 中目/極細目
サイズ(W×D×H)mm 203×25×6
アーカンサスストーン
極精密な微細加工などの精密仕上げに
斧を研ぐのに最適です。
ソフトアーカンサスとハードブラックアーカンサスの砥石を組み合わせることで、優れた精度を提供します。
追加説明
カタログ価格

5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/01 03:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0590ページ
バリエーション一覧
EA522AN-1 101x25x 6mm 油砥石(中・極細目/両面)
EA522AN-2 152x25x 6mm 油砥石(中・極細目/両面)
EA522AN-3 203x25x 6mm 油砥石(中・極細目/両面)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top