品番 : EA522AN-2
品名 : 152x25x 6mm 油砥石(中・極細目/両面)
木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます
仕様
| アーカンサスストーン | |||
| サイズ(W×D×H)mm | 152×25×6 | 粒度 | #400~#600 #2000~#3000 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 中目/極細目 | ||
| 極精密な微細加工などの精密仕上げに | |||
| 斧を研ぐのに最適です。 | |||
| ソフトアーカンサスとハードブラックアーカンサスの砥石を組み合わせることで、優れた精度を提供します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/24 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0590ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522AN-1 101x25x 6mm 油砥石(中・極細目/両面) |
| EA522AN-2 152x25x 6mm 油砥石(中・極細目/両面) |
| EA522AN-3 203x25x 6mm 油砥石(中・極細目/両面) |
ウェブカタログ画像
拡大
