品番 : EA522G-53
品名 : 205x73x23mm/#6000 砥石(超仕上げ/純白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 205×73×23mm | 砥粒 | アルミナ系 |
---|---|---|---|
付属品 | 木台 | 粒度 | #6000 |
重量 | 920g | 仕様 | 超仕上 |
滑らかな研ぎ味の本職用仕上砥石 | |||
修正用名倉砥付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 01:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0615ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA522G-54 205x73x23mm/#8000 超仕上砥石(純白) |
EA522G-51 205x73x23mm/#3000 砥石(超仕上げ/黄) |
EA522G-52 205x73x23mm/#5000 砥石(超仕上げ/白) |
EA522G-53 205x73x23mm/#6000 砥石(超仕上げ/純白) |