詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-54

品名 : 205x73x23mm/#8000 超仕上砥石(純白)

仕様

粒度 #8000 仕様 超仕上
砥石サイズ 205×73×23mm 重量 約900g
砥粒 アルミナ系 付属品 木台
日本製 最高級仕上げ砥石
滑らかな研ぎ味の本職用の砥石です。
平均粒子径2~1.5ミクロンのWA(ホワイトアランダム)研磨剤を使用
WAは粒子が針状結晶で非常に優れた研削力があります。
滑らかで掛かりの良い研ぎ感と鋭い仕上がりが得られる特徴があります。
よりスピーディーに長切れする刃物に仕上げることができます。
修正用名倉砥付き
【使用方法】
・ご使用になる前に2分間ほど砥石を水の中に浸け、砥石に十分水を含ませてから研ぎ始めてください。
・刃物と砥石を安定させて研いでください。
・包丁を研ぐ時、両刃の包丁は表、裏同じ回数研いでください。
・片刃の包丁は表面を主に研いでください。
・研ぎあがると刃先の裏側に“かえり”ができますので裏側を2~3回軽く研いで“かえり”をとれば研ぎ上がりです。
追加説明
カタログ価格

14,500 (税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 17:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0599ページ

代替品

EA522G-52
  • 品番

    EA522G-52

  • コメント

    違い:粒度

バリエーション一覧
EA522G-54 205x73x23mm/#8000 超仕上砥石(純白)
EA522G-51 205x73x23mm/#3000 砥石(超仕上げ/黄)
EA522G-52 205x73x23mm/#5000 砥石(超仕上げ/白)
EA522G-53 205x73x23mm/#6000 砥石(超仕上げ/純白)
ウェブカタログ画像
  • 本商品は54です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top