品番 : EA522GC-30
品名 : #3000 セラミック砥石
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 34536-004 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #3000 | 用途 | 仕上げ |
| サイズ | 210×70×25mm | 材質 | セラミック |
| 重量 | 1020g | ||
| 鋭い切れ味を、素早く取り戻すことができます。 | |||
| 砥石台はEA522GC-0をお使いください。 | |||
| 全てのタイプ、素材の包丁に適応可能(セラミック・波刃以外) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 07:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0587ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522GC-4 #400 セラミック砥石 |
| EA522GC-10 #1000 セラミック砥石 |
| EA522GC-30 #3000 セラミック砥石 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA522GC-0 : 砥石キット(EA522GC-4~100用) |

