品番 : EA522GC-4
品名 : #400 セラミック砥石
仕様
メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 34536-001 |
---|---|---|---|
粒度 | #400 | 用途 | 粗研ぎ |
サイズ | 210×70×25mm | 材質 | セラミック |
重量 | 980g | ||
鋭い切れ味を、素早く取り戻すことができます。 | |||
砥石台はEA522GC-0をお使いください。 | |||
全てのタイプ、素材の包丁に適応可能(セラミック・波刃以外) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 05:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0597ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA522GC-4 #400 セラミック砥石 |
EA522GC-10 #1000 セラミック砥石 |
EA522GC-30 #3000 セラミック砥石 |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA522GC-0 : 砥石キット(EA522GC-4~100用) |