品番 : EA524AM-33
品名 : 75x432mm スクレーパー(貫通柄)
仕様
刃幅 | 75mm | 全長 | 432mm |
---|---|---|---|
刃厚 | 3.1mm | ハンドル材質 | ゴム(樹脂入り) |
材質 | カーボンスチール | ||
※ハンマーを使用する際は、あくまでも粗い部分や硬い素材を削るときに軽く叩いてください。強く叩きすぎると破損の原因になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,280 円(税抜)/ 10,208 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/03 14:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0132ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA524AM-31 25x267mm スクレーパー(貫通柄) |
EA524AM-32 50x368mm スクレーパー(貫通柄) |
EA524AM-32A 50x368mm スクレーパー(貫通柄) |
EA524AM-33 75x432mm スクレーパー(貫通柄) |
EA524AM-33A 75x432mm スクレーパー(貫通柄) |
拡大