詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AV-2

品名 : 30x240mm チゼルスクレーパー

仕様

刃材質 SK85(焼入れ) 全長 240mm
刃幅 30mm 刃厚 2.0mm
注意事項 メーカーの製造ロットの都合により刃の形状、柄の長さ違う場合がございます。(注意画像参照)
木柄ハンドル
ハンマーで叩ける一体型
日本製
砥石で研いで使用できます
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/14 04:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0130ページ

代替品

EA524AE-2
  • 品番

    EA524AE-2

  • コメント

    30,45mmの2本組、ステンレス製

バリエーション一覧
EA524AV 4本組 チゼルスクレーパーセット
EA524AV-1 20x240mm チゼルスクレーパー
EA524AV-2 30x240mm チゼルスクレーパー
EA524AV-3 40x240mm チゼルスクレーパー
EA524AV-4 50x240mm チゼルスクレーパー
ウェブカタログ画像
表面
  • 表面
  • ハンマーで叩ける一体型
  • 裏面
  • 混在画像

資料

注意
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top