品番 : EA524AV-3
品名 : 40x240mm チゼルスクレーパー
仕様
| 刃材質 | SK85(焼入れ) | 全長 | 240mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 40mm | 刃厚 | 2.0mm |
| 注意事項 | メーカーの製造ロットの都合により刃の形状、柄の長さ違う場合がございます。(注意画像参照) | ||
| 木柄ハンドル | |||
| ハンマーで叩ける一体型 | |||
| 日本製 | |||
| 砥石で研いで使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AV-1 20x240mm チゼルスクレーパー |
| EA524AV-2 30x240mm チゼルスクレーパー |
| EA524AV-3 40x240mm チゼルスクレーパー |
| EA524AV-4 50x240mm チゼルスクレーパー |

