品番 : EA524LM-6
品名 : 220mm スクレーパー(柄付・替刃付)
仕様
メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 220B※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
刃材質 | 合金工具鋼 | ||
ハンマーヘッド付 | |||
全長 | 220mm | 刃幅 | 100mm |
柄の材質 | 炭素鋼・クロムメッキ仕上げ | ||
標準刃7枚付 | |||
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの替刃式大型スクレーパー | |||
ヘッド部は衝撃に対して強度があり、グリップエンドを叩いてのハードな作業も可能 | |||
刃カバー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 17:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0145ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA524LM-6 220mm スクレーパー(柄付・替刃付) |
EA524LM-7 310mm スクレーパー(柄付・替刃付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA524LM-111 : [EA524LM-61~81用] 替刃(標準刃/6枚) |
オプション | EA524LM-112 : [EA524LM-61~81用] 替刃(薄刃 /10枚) |
オプション | EA524LM-113 : [EA524LM-61~81用] 替刃(弾力刃/6枚) |
拡大