品番 : EA524LP-200
品名 : 200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
仕様
メーカー | ムラテックKDS | 型番 | SCL-200 |
---|---|---|---|
全長 | 200mm | 刃幅 | 100mm |
刃厚 | 0.5mm | 刃材質 | 炭素工具鋼 |
材質 | 柄:スチール グリップ:エラストマー |
重量 | 355g |
替刃5枚付(刃厚:0.5mm×3・0.7mm×2) | |||
ハンマーヘッド付 | |||
ハンマーで叩きやすい大型鋼製グリップエンドです。 | |||
塗装、床材などの剥離作業に最適です。 | |||
人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップ | |||
塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングヘッド | |||
刃をしっかり固定する大型ダブルネジ(スチール製) | |||
ブレードカバー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0145ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA524LP-200 200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付) |
EA524LP-300 300mm スクレーパー(カッターナイフ刃付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA524LP-1 : スクレーパー替刃(EA524LP-200用) |