品番 : EA525AT-1
品名 : 36mm 精密バイス
ピン差し替えの必要が無く六角レンチのみでジョー部を、スライド・固定させることができます
仕様
| 口幅 | 36mm | 最大開口 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 平行度・直角度 | 0.005/100mm | 材質 | 合金鋼 |
| 重量 | 1.0kg | 付属品 | 六角レンチ、差し替えピン1本 |
| ピン差し替えの必要がなく、六角レンチのみでジョーをスライド、固定できます。 | |||
| 精密バイス | |||
| 木製ケース付 | |||
| 横での使用も可能 | |||
| 差し替えピンは任意の使用範囲で作業者が使用するときにご利用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0653ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AT-1 36mm 精密バイス |
| EA525AT-2 48mm 精密バイス |
| EA525AT-3 63mm 精密バイス |
| EA525AT-4 73mm 精密バイス |

