詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525AT-4

品名 : 73mm 精密バイス

ピン差し替えの必要が無く六角レンチのみでジョー部を、スライド・固定させることができます

仕様

口幅 73mm 最大開口 100mm
平行度・直角度 0.005/100mm 材質 合金鋼
重量 4.1kg 付属品 六角レンチ、差し替えピン1本
ピン差し替えの必要がなく、六角レンチのみでジョーをスライド、固定できます。
精密バイス
木製ケース付
横での使用も可能
差し替えピンは任意の使用範囲で作業者が使用するときにご利用ください。
追加説明
カタログ価格

37,400 円(税抜)/ 41,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0653ページ

代替品

EA525AV-1
バリエーション一覧
EA525AT-1 36mm 精密バイス
EA525AT-2 48mm 精密バイス
EA525AT-3 63mm 精密バイス
EA525AT-4 73mm 精密バイス
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top