品番 : EA525DH-2
品名 : 100mm マシンバイス
仕様
| 材質 | 鋳鉄 | 口幅 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 100mm | ベースサイズ | 220×155mm |
| 重量 | 8.2kg | ||
| V溝付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525DH-2 100mm マシンバイス |
| EA525DH-3 150mm マシンバイス |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA525DH-12 : 100mm マシンバイス(回転台付) |
| 仕様別商品 | EA525DH-13 : 150mm マシンバイス(回転台付) |
