品番 : EA525DH-3
品名 : 150mm マシンバイス
仕様
| 材質 | 鋳鉄 | 口幅 | 150mm | 
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 150mm | ベースサイズ | 290×215mm | 
| 重量 | 15.8kg | ||
| V溝付 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         117,000 円(税抜)/ 128,700 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 20:33現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
代替品
                                        ![]()  | 
                                    
                                        
  | 
                                
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA525DH-2 100mm マシンバイス | 
| EA525DH-3 150mm マシンバイス | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA525DH-12 : 100mm マシンバイス(回転台付) | 
| 仕様別商品 | EA525DH-13 : 150mm マシンバイス(回転台付) | 

                                
                        
                        
                            