品番 : EA525DH-13
品名 : 150mm マシンバイス(回転台付)
仕様
材質 | 鋳鉄 | 口幅 | 150mm |
---|---|---|---|
最大開口 | 150mm | 口奥行 | 50mm |
高さ | 135mm | ベースサイズ | 290×215mm |
回転台サイズ | 300×250mm | 重量 | 22.7kg |
回転台ベース・V溝付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
106,500 円(税抜)/ 117,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 11:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0679ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA525DH-12 100mm マシンバイス(回転台付) |
EA525DH-13 150mm マシンバイス(回転台付) |
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA525DH-2 : 100mm マシンバイス |
仕様別商品 | EA525DH-3 : 150mm マシンバイス |