詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525FC-12

品名 : 100mm ベンチバイス

仕様

口幅 100mm 最大開口 100mm
材質 鋳鉄 重量 10kg
大きなアンビルで加工作業に便利です
追加説明
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/08 19:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0334ページ

代替品

EA525BJ-1
  • 品番

    EA525BJ-1

  • コメント

    変更点:各サイズ、回転台付等

バリエーション一覧
EA525FC-12 100mm ベンチバイス
EA525FC-13 125mm ベンチバイス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top