品番 : EA525FC-13
品名 : 125mm ベンチバイス
仕様
| 口幅 | 125mm | 最大開口 | 125mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋳鉄 | 重量 | 17kg |
| 大きなアンビルで加工作業に便利です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,370 円(税抜)/ 10,307 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0334ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525FC-12 100mm ベンチバイス |
| EA525FC-13 125mm ベンチバイス |
ウェブカタログ画像
拡大

