品番 : EA525FD-3
品名 : 125mm ドリルプレスバイス
仕様
材質 | 鋳鉄 | 口幅 | 5”(125mm) |
---|---|---|---|
最大開口 | 121mm | 口深さ | 26mm |
サイズ | 221×200×63(H)mm | 重量 | 5.25kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/14 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0678ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA525FD-1 78mm ドリルプレスバイス |
EA525FD-2 100mm ドリルプレスバイス |
EA525FD-3 125mm ドリルプレスバイス |
EA525FD-4 150mm ドリルプレスバイス |
拡大