品番 : EA525WP-110
品名 : 114mm ベンチバイス(回転台付)
ベースは360°回転できます
仕様
| 口幅(mm) | 114 | 最大開口(mm) | 101 |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 89mm | 重量(kg) | 14.1 |
| パイプ能力径 | φ6.4~76.2mm | 材質 | 鋳鉄製 |
| 口を閉じた時の全長 | 約315mm(実寸) | 口を最大開いた時の全長 | 約425mm(実寸) |
| 360°回転ベース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
99,000 円(税抜)/ 108,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525WP-110 114mm ベンチバイス(回転台付) |
| EA525WP-140 140mm ベンチバイス(回転台付) |
| EA525WP-165 165mm ベンチバイス(回転台付) |
| EA525WP-200 203mm ベンチバイス(回転台付) |
