詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525WP-140

品名 : 140mm ベンチバイス(回転台付)

ベースは360°回転できます

仕様

口幅(mm) 140 最大開口(mm) 127
口深さ 92mm 重量(kg) 17.2
パイプ能力径 φ6.4~76.2mm 材質 鋳鉄製
360°回転ベース
追加説明
カタログ価格

129,200 (税抜)/ 142,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/08 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0335ページ
バリエーション一覧
EA525WP-110 114mm ベンチバイス(回転台付)
EA525WP-140 140mm ベンチバイス(回転台付)
EA525WP-165 165mm ベンチバイス(回転台付)
EA525WP-200 203mm ベンチバイス(回転台付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA525WP-165です。
  • ※画像はEA525WP-165です。

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top