品番 : EA525WP-165
品名 : 165mm ベンチバイス(回転台付)
ベースは360°回転できます
仕様
| 口幅(mm) | 165 | 最大開口(mm) | 152 |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 111mm | 重量(kg) | 25.2 |
| パイプ能力径 | φ6.4~101.6mm | 材質 | 鋳鉄製 |
| 360°回転ベース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
167,000 円(税抜)/ 183,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525WP-110 114mm ベンチバイス(回転台付) |
| EA525WP-140 140mm ベンチバイス(回転台付) |
| EA525WP-165 165mm ベンチバイス(回転台付) |
| EA525WP-200 203mm ベンチバイス(回転台付) |
