品番 : EA525X-300
品名 : 3000kg アーバープレス(ラック式)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
ラムを反転させパンチとプレスの両方が可能です
仕様
材質 | 鋳鉄 | 加圧能力 | 3.0t |
---|---|---|---|
ラムサイズ | 38×38mm | 最大プレス厚 | 285mm |
奥行 | 210mm | ベースサイズ | 215×455mm |
全高 | 546mm | 重量 | 44kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
115,900 円(税抜)/ 127,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/02 04:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0345ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA525X-50 500kg アーバープレス(ラック式) |
EA525X-100 1000kg アーバープレス(ラック式) |
EA525X-300 3000kg アーバープレス(ラック式) |