品番 : EA525X-100
品名 : 1000kg アーバープレス(ラック式)
ラムを反転させパンチとプレスの両方が可能です
仕様
材質 | 鋳鉄 | 加圧能力 | 1.0t |
---|---|---|---|
ラムサイズ | 25×25mm | 最大プレス厚 | 125mm |
奥行 | 118mm | ベースサイズ | 125×270mm |
全高 | 305mm | 重量 | 10.4kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0345ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA525X-50 500kg アーバープレス(ラック式) |
EA525X-100 1000kg アーバープレス(ラック式) |
EA525X-300 3000kg アーバープレス(ラック式) |