品番 : EA525X-50
品名 : 500kg アーバープレス(ラック式)
ラムを反転させパンチとプレスの両方が可能です
仕様
材質 | 鋳鉄 | 加圧能力 | 0.5t |
---|---|---|---|
ラムサイズ | 19×19mm | 最大プレス厚 | 100mm |
奥行 | 115mm | ベースサイズ | 100×240mm |
全高 | 254mm | 重量 | 8.6kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/18 12:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0345ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA525X-50 500kg アーバープレス(ラック式) |
EA525X-100 1000kg アーバープレス(ラック式) |
EA525X-300 3000kg アーバープレス(ラック式) |