品番 : EA525ZZ-16
品名 : 440mm/50.0kg [鋳鉄製]アンビル
この商品はメーカー直送品です。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | 大西測定 | 型番 | 169-50FC |
---|---|---|---|
全長 | 440mm | 高さ | 245mm |
呼重量 | 50kg | 材質 | 鋳鉄(FC250) |
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。 | |||
外観は近代感覚をとり入れたツートンカラーにて塗装されています。 |
追加説明 |
EA525ZZ-11,-12は穴無しタイプです。ZZ-13~-18は穴空きタイプとなります。 メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。 |
---|
カタログ価格 |
51,500 円(税抜)/ 56,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 17:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0348ページ |