詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526AJ-32

品名 : 0-300mm /140mm L型クランプ

仕様

口の開き(mm) 0~300 口の深さ(mm) 140
締付能力(kgf) 1200 材質 スチール
金属加工や溶接用途に最適
1200kgfのクランプ力を実現できます。
クランププレートはボール型関節を備えているため35°まで傾けることができ、複雑な形状の物でも挟みやすいです。
クランプの端が六角型になっており、レンチなどでもクランプを締め付けられます。
追加説明
カタログ価格

8,900 (税抜)/ 9,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 08:57現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA526AJ-31 0-250mm /140mm L型クランプ
EA526AJ-32 0-300mm /140mm L型クランプ
EA526AJ-33 0-400mm /140mm L型クランプ
EA526AJ-34 0-500mm /140mm L型クランプ
EA526AJ-35 0-600mm /140mm L型クランプ
ウェブカタログ画像
画像はEA526AJ-34です
  • 画像はEA526AJ-34です
  • クランププレートはボール型関節を備えているため35°まで傾けることができ、複雑な形状の物でも挟みやすいです。
  • クランプの端が六角型になっており、レンチなどでもクランプを締め付けられます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top