品番 : EA526AJ-34
品名 : 0-500mm /140mm L型クランプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 口の開き(mm) | 0~500 | 口の深さ(mm) | 140 |
|---|---|---|---|
| 締付能力(kgf) | 1200 | 材質 | スチール |
| 金属加工や溶接用途に最適 | |||
| 1200kgfのクランプ力を実現できます。 | |||
| クランププレートはボール型関節を備えているため35°まで傾けることができ、複雑な形状の物でも挟みやすいです。 | |||
| クランプの端が六角型になっており、レンチなどでもクランプを締め付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,650 円(税抜)/ 10,615 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526AJ-31 0-250mm /140mm L型クランプ |
| EA526AJ-32 0-300mm /140mm L型クランプ |
| EA526AJ-34 0-500mm /140mm L型クランプ |
| EA526AJ-35 0-600mm /140mm L型クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大

