品番 : EA526AJ-35
品名 : 0-600mm /140mm L型クランプ
仕様
| 口の開き(mm) | 0~600 | 口の深さ(mm) | 140 |
|---|---|---|---|
| 締付能力(kgf) | 1200 | 材質 | スチール |
| 金属加工や溶接用途に最適 | |||
| 1200kgfのクランプ力を実現できます。 | |||
| クランププレートはボール型関節を備えているため35°まで傾けることができ、複雑な形状の物でも挟みやすいです。 | |||
| クランプの端が六角型になっており、レンチなどでもクランプを締め付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/08 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526AJ-31 0-250mm /140mm L型クランプ |
| EA526AJ-32 0-300mm /140mm L型クランプ |
| EA526AJ-34 0-500mm /140mm L型クランプ |
| EA526AJ-35 0-600mm /140mm L型クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA526AJ-34です
