品番 : EA526DB-30
品名 : 300/120mm L型クランプ
仕様
スイベル式ヘッド | |||
材質 | 本体:スチール ジョー:鋳鉄 |
口の開き | 0~300mm |
---|---|---|---|
口の深さ | 120mm | 締付能力 | 800kgf |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/07/07 19:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0133ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)