品番 : EA526DB-50
品名 : 500/120mm L型クランプ
仕様
| スイベル式ヘッド | |||
| 材質 | 本体:スチール ジョー:鋳鉄 |
口の開き | 0~500mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 120mm | 締付能力 | 800kgf |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/25 13:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
