詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526DB-40

品名 : 400/120mm L型クランプ

仕様

スイベル式ヘッド
材質 本体:スチール
ジョー:鋳鉄
口の開き 0~400mm
口の深さ 120mm 締付能力 800kgf
追加説明
カタログ価格

3,270 (税抜)/ 3,597 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/23 04:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0133ページ
バリエーション一覧
EA526DB-20 200/120mm L型クランプ
EA526DB-25 250/120mm L型クランプ
EA526DB-30 300/120mm L型クランプ
EA526DB-40 400/120mm L型クランプ
EA526DB-50 500/120mm L型クランプ
EA526DB-60 600/120mm L型クランプ
EA526DB-80 800/120mm L型クランプ
EA526DB-100 1000/120mm L型クランプ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top