品番 : EA526SJ-10
品名 : 0-305mm/125mm シャコ万力
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | SC-300 |
---|---|---|---|
用途 | 物の取付けや固定、保持作業に | 呼び寸法 | 300mm |
口の開き | 305mm | 口の深さ | 125mm |
保証荷重 | 7t | 材質 | 本体:炭素鋼(S55C) 押しねじ:構造用鋼(S45C) |
重量 | 10,500g | ||
押しねじ部は、転造加工の為、強靭かつ精度がよく、永年の使用に耐えます。 | |||
フレーム部は特別形状のため、折れ・ねじれがなく安全にご使用になられます。 | |||
<注意> ・吊り金具や引き金具として絶対に使用しないでください。 ・保証荷重、耐締付力以内で作業してください。 ・足場などの接続や、物に取り付いて足場代わりに使用しないでください。 ・確実に締め付けてください。 ・ハンマなど叩いて衝撃を与えないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,400 円(税抜)/ 46,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/25 11:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0094ページ |
拡大
※画像はEA526SJ-9です。