詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SJ-4

品名 : 0- 77mm/ 45mm シャコ万力

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 SC-75
用途 物の取付けや固定、保持作業に 呼び寸法 75mm
口の開き 77mm 口の深さ 45mm
最大荷重 2.8t 重量 800g
材質 本体:炭素鋼(S55C)
押しねじ:構造用鋼(S45C)
押しねじ部は、転造加工の為、強靭かつ精度がよく、永年の使用に耐えます。
フレーム部は特別形状のため、折れ・ねじれがなく安全にご使用になられます。
<注意>
・吊り金具や引き金具として絶対に使用しないでください。
・保証荷重、耐締付力以内で作業してください。
・足場などの接続や、物に取り付いて足場代わりに使用しないでください。
・確実に締め付けてください。
・ハンマなど叩いて衝撃を与えないでください。
追加説明
カタログ価格

4,090 (税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/08/02 20:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0093ページ

代替品

EA526SG-4
バリエーション一覧
EA526SJ-1 0- 25mm/ 25mm シャコ万力
EA526SJ-2 0- 40mm/ 32mm シャコ万力
EA526SJ-3 0- 52mm/ 37mm シャコ万力
EA526SJ-4 0- 77mm/ 45mm シャコ万力
EA526SJ-5 0-102mm/ 56mm シャコ万力
EA526SJ-6 0-126mm/ 65mm シャコ万力
EA526SJ-7 0-153mm/ 76mm シャコ万力
EA526SJ-8 0-200mm/ 96mm シャコ万力
EA526SJ-9 0-252mm/111mm シャコ万力
EA526SJ-10 0-305mm/125mm シャコ万力
ウェブカタログ画像
※画像はEA526SJ-6です。
  • ※画像はEA526SJ-6です。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top