品番 : EA526VA-310
品名 : 0-310mm/108mm クランプ(重作業用)
仕様
| 用途 | 重作業用の頑丈なクランプ | 材質 | 鍛造鉄 |
|---|---|---|---|
| クランプ範囲 | 0~310mm | 口の深さ | 108mm |
| スピンドル径 | 1-1/8” | 重量 | 18.7kg |
| 締付能力 | 18000kgf |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,100 円(税抜)/ 98,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/10 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

