品番 : EA526VA-140
品名 : 0-140mm/ 80mm クランプ(重作業用)
仕様
| 用途 | 重作業用の頑丈なクランプ | ||
|---|---|---|---|
| 四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。 | |||
| 材質 | 鍛造鉄 | クランプ範囲 | 0~140mm |
| 口の深さ | 80mm | 四角軸対辺 | 26.4mm |
| スピンドル径 | 7/8” (22mm) | 重量 | 6.0kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/10 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

