詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526VA-86

品名 : 0- 86mm/ 60mm クランプ(重作業用)

仕様

クランプ範囲 0~86mm 口の深さ 60mm
締付能力 7.313t 四角軸対辺 23.3mm
スピンドル径 7/8” (22mm) 材質 鍛造鉄
重量 3.3kg
重作業用の頑丈なクランプ
スピンドル後部の四角軸は、レンチによる締め付けにも対応しています。
追加説明
カタログ価格

32,300 (税抜)/ 35,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/24 20:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0093ページ
バリエーション一覧
EA526VA-37 0- 37mm/ 28mm クランプ(重作業用)
EA526VA-56 0- 48mm/ 40mm クランプ(重作業用)
EA526VA-60 0- 60mm/ 44mm クランプ(重作業用)
EA526VA-86 0- 86mm/ 60mm クランプ(重作業用)
EA526VA-114 0-114mm/ 70mm クランプ(重作業用)
EA526VA-140 0-140mm/ 80mm クランプ(重作業用)
EA526VA-165 0-165mm/ 86mm クランプ(重作業用)
EA526VA-216 0-216mm/ 92mm クランプ(重作業用)
EA526VA-260 0-260mm/100mm クランプ(重作業用)
EA526VA-310 0-310mm/108mm クランプ(重作業用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 重作業用の頑丈なクランプ
  • スピンドル後部の四角軸は、レンチによる締め付けにも対応しています。
  • クランプ範囲:0ー86mm   口の深さ :60mm\nスピンドル径:7/8”(22mm)\n四角軸対辺 :23.3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top