品番 : EA527AH-0
品名 : アングル加工機
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-CP28S+IS-A75F |
---|---|---|---|
仕様 | 本体+台座セット | 電源 | AC100V(1050W) |
モーター | AC100V(50/60Hz) | 最大加工圧力 | 28t |
最大加工能力 | 75×75×6mm(SUS304アングル材) | 主軸ストローク長 | 0~45㎜ |
サイズ | 本体:270×200×380(H)mm 台座:310×310×335(H)mm |
重量 | 本体:18kg 台座:42kg |
付属品 | フットスイッチ(コード長:2m) | ||
小型・軽量タイプ | |||
現場への持込が便利な分割式 | |||
最大加圧28tのハイパワーで切断、面取りなどの加工が可能です。 | |||
※ご使用の際は必ず別売のオプションを併用して下さい。(EA527AH-2、-3、4) | |||
パワーユニット、フレームが分割できるので現場への持込に便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
455,000 円(税抜)/ 500,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 19:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0892ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA527AH-0 アングル加工機 |
EA527AH-1A パワーユニット |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA527AH-2 : [EA527AH用] カッター |
オプション | EA527AH-3 : [EA527AH用] ノッチャー |
オプション | EA527AH-4 : [EA527AH用] ベンダー |
本体 | EA527AH-1A : パワーユニット |