詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527AH-3

品名 : [EA527AH用] ノッチャー

仕様

メーカー 育良精機 型番 IS-A75V
仕様 EA527AH-0用ノッチャー サイズ 200x305x140(H)mm
重量 18.5kg 最大加工能力 ・アングル材SS400 L75x75x16
・アングル材SUS304 L75x75x16
用途 アングル材の面取り、Vノッチ、コーナー45°・90°、隅切りに。 注意 ※使用する際はフレームが必要です。
追加説明
カタログ価格

327,400 (税抜)/ 360,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 03:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0875ページ
バリエーション一覧
EA527AH-2 [EA527AH用] カッター
EA527AH-3 [EA527AH用] ノッチャー
EA527AH-4 [EA527AH用] ベンダー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top