品番 : EA527AH-2
品名 : [EA527AH用] カッター
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-A75C |
---|---|---|---|
仕様 | EA527AH-0用カッター | サイズ | 295x290x370(H)mm |
重量 | 33kg | 最大加工能力 | ・アングル材(SS400) 75×75×6 ・アングル材(SUS304)75×75×6 |
用途 | アングル材の切断に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
364,000 円(税抜)/ 400,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 06:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0892ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA527AH-2 [EA527AH用] カッター |
EA527AH-3 [EA527AH用] ノッチャー |
EA527AH-4 [EA527AH用] ベンダー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA527AH-0 : アングル加工機 |