詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527BS-16

品名 : 6.4- 8.0mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)

仕様

材質 アルミフランジ、スチールシャフト
プラケース入
入数 50個 リベット径 4.8mm
板厚 6.4~8.0mm
丸頭
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/08 22:02現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 1237ページ
バリエーション一覧
EA527BS-1 0.5-3.2mm/2.4mm ブラインドリベット(100本)
EA527BS-2 3.2-4.8mm/2.4mm ブラインドリベット(100本)
EA527BS-3 1.6-3.2mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
EA527BS-4 3.2-4.8mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
EA527BS-5 4.8-6.4mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
EA527BS-6 6.4-8.0mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
EA527BS-7 8.0-9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
EA527BS-8 0.5-3.2mm/4.0mm ブラインドリベット(75本)
EA527BS-9 3.2-4.8mm/4.0mm ブラインドリベット(75本)
EA527BS-10 4.8-6.4mm/4.0mm ブラインドリベット(75本)
EA527BS-11 6.4- 8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)
EA527BS-12 8.0- 9.5mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)
EA527BS-13 9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)
EA527BS-14 3.2- 4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
EA527BS-15 4.8- 6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
EA527BS-16 6.4- 8.0mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
EA527BS-17 8.0- 9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
EA527BS-18 9.5-12.7mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/30本)
EA527BS-19 12.7-15.9mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/30本
EA527BS-20A 3.2- 6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
EA527BS-20B 6.4- 9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
EA527BS-20C 9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
EA527BS-20D 12.3- 16 mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
EA527BS-20E 16 -19.2mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
EA527BS-20F 19.2-22.7mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top