品番 : EA527BS-20C
品名 : 9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
仕様
| アルミフランジ | |||
| スチールシャフト | |||
| プラケース入 | |||
| リベット径 | 6.4mm | 板厚 | 9.6~12.3mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 25 | ||
| 丸頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/08 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
