品番 : EA527BS-3
品名 : 1.6-3.2mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)
仕様
| 材質 | アルミフランジ、スチールシャフト | ||
|---|---|---|---|
| プラケース入 | |||
| 入数 | 100個 | リベット径 | 3.2mm |
| 板厚 | 1.6~3.2mm | ||
| 丸頭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/08 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
