品番 : EA527NG
品名 : 3.2-6.4mm ハンドリベッター(強力型)
仕様
| 対応リベット径 | 3.2mm、4.0mm、4.8mm、6.4mm、6.4mmモノボルト | 全長 | 300~860mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2kg | 用途 | 車のメンテナンス、農業施設や建設物に。 |
| 先端部が非常に頑丈でステンレスリベットやモノボルト(高強度のリベット)も打ち込み可能です。 | |||
| 6.4mmまでのステンレスリベットを打つのに便利です。 | |||
| 車両メンテナンス、農業、建設プロジェクトに役立ちます。 | |||
| パワフルで多用途、片手で操作でき、効率良く作業が出来ます。 | |||
| 伸縮型のため、正面への力が入りやすく、楽に打ち込みができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 17:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1236ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA527NG-0 : [EA527NG用] 交換ジョー(5個) |
| オプション | EA527NG-1 : [EA527NG用] 3.2mm 交換ノーズピース(5個) |
| オプション | EA527NG-3 : [EA527NG用] 4.8mm 交換ノーズピース(5個) |

