品番 : EA527NG-0
品名 : [EA527NG用] 交換ジョー(5個)
仕様
| 名称 | 交換ジョー(5個) | 入数 | 5個 |
|---|---|---|---|
| EA527NG用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/30 15:06現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1236ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA527NG-1 [EA527NG用] 3.2mm 交換ノーズピース(5個) |
| EA527NG-3 [EA527NG用] 4.8mm 交換ノーズピース(5個) |
| EA527NG-0 [EA527NG用] 交換ジョー(5個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA527NG : 3.2-6.4mm ハンドリベッター(強力型) |
ウェブカタログ画像
拡大
5個入
