詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527NG-1

品名 : [EA527NG用] 3.2mm 交換ノーズピース(5個)

仕様

名称 3.2mm ノーズピース(5個) 対応リベット径 3.2mm
サイズ 5×3mm 入数 5個
EA527NG用
追加説明
カタログ価格

535 円(税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/30 15:06現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1236ページ
バリエーション一覧
EA527NG-1 [EA527NG用] 3.2mm 交換ノーズピース(5個)
EA527NG-3 [EA527NG用] 4.8mm 交換ノーズピース(5個)
EA527NG-0 [EA527NG用] 交換ジョー(5個)
ウェブカタログ画像
5個入
  • 5個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top