品番 : EA527NH-1
品名 : 2.4-6.4mm/320mm ハンドリベッター
仕様
| 対応リベット径 | 2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm | 全長 | 320mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.86kg | 材質 | 炭素鋼 |
| 回収ボトル付 | |||
| 人間工学に基づいて設計された強度と耐久性に優れた炭素鋼ハンドル | |||
| ノーズピース付 | |||
| ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。 | |||
| 軽量で、ガン型リベッターより少ない労力で打ち込めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/05/23 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1236ページ | ||||
