詳細表示

このページのURL:

品番 : EA527NH-15

品名 : 6.4mm 交換ノーズピース

仕様

サイズ 6.4mm
EA527NH・EA527NH-1・EA527NJの交換用ピース
追加説明
カタログ価格

210 (税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/13 17:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1236ページ
バリエーション一覧
EA527NH-11 2.4mm 交換ノーズピース
EA527NH-12 3.2mm 交換ノーズピース
EA527NH-13 4.0mm 交換ノーズピース
EA527NH-14 4.8mm 交換ノーズピース
EA527NH-15 6.4mm 交換ノーズピース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top